Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-613500190 Herst.-Nr.: 04126 EAN/GTIN: 4010995303723 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften: Wiha Torsions-Bit Kreuzschlitz Phillips. Hochwertiger Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, zähart. Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen der Bits bei Belastung. Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3 / E 6,3 je nach Länge.Fußnote: *) ohne Torsionzone.Vorteile: - Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen. Weitere Informationen: | | Größe: | PH 1 | Form: | C 6,3 | DIN: | 3126 | Länge: | 90 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 2,39* | € 3,31* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,50* | € 13,13* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,85* | € 14,88* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 11,93* | € 15,04* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 11,19* | € 15,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|