Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, Durchgangsloch, vaporisierte Oberfläche "Weißring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, Durchgangsloch, vaporisierte Oberfläche "Weißring
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, Durchgangsloch, vaporisierte Oberfläche "Weißring
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, Durchgangsloch, vaporisierte Oberfläche "Weißring
Artikel-Nr.:
     369-6101216
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     35238
EAN/GTIN:
     4026558422947
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
Hinweise: Steigung = P.Anwendung: Für Durchgangslochgewinde, stabile Ausführung mit starkem Kern und schmalen Ölnuten, für höchste Anforderungen, besonders für Durchgangsgewinde in langspanenden VA-Werkstoffen bis 1.000 N/mm² Festigkeit, hochlegierte CI-Stähle.Eigenschaften: Weißring, metrisches ISO-Gewinde DIN 13. M 3 bis M 10 DIN 371, ab M 12 DIN 376, Toleranzfeld ISO 2 - 6 H, Anschnittform B, Schälanschnitt (Späne werden in Schneidrichtung abgeführt), Flanken geschliffen und hinterschliffen. Besondere Schneidengeometrie; vaporisierte Oberfläche.Vorteile: - ideal für VA-Werkstoffe bis 1.000 N/mm² Festigkeit, hochlegierte CI-Stähle und schwer zerspanbare Werkstoffe- vaporosierte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
13 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Bauform:
B
Steigung:
1
Schaft-Durchmesser:
4.9
Ausführung:
Flanken geschliffen und hinterschliffen
Material:
HSS-E (HSCO), Hochleistungs-Schnellstahl, kobaltlegiert
Toleranzfeld:
ISO 2 - 6 H
Aufnahme:
4-kant
Gewindedurchmesser:
M 6
DIN:
371
Kernloch-Durchmesser:
5
Weitere Suchbegriffe: Blauring, Gewindeschneider, Durchgangslochbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
10
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 9,67*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 7,13*
€ 10,14*
1 Tag
20
1
€ 6,95*
ab € 7,13*
€ 10,14*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,78*
€ 10,14*
1
€ 5,90*
ab € 7,58*
€ 14,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.