| |
|
| Artikel-Nr.: 369-5409669310 Herst.-Nr.: 5409669310 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7047. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert. Weitere Informationen: | | Normnummer: | 966 | Norm: | DIN 966 | Gewindetyp: | Metrisches Gewinde | Durchmesser: | 3 mm | Material: | Edelstahl | Länge: | 10 mm | Güte: | A4 | Beschichtung: | blk | Kraftangriff Typ: | Pozidriv Kreuzschlitz | Größe Kraftangriff: | Z 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Edelstahlschraube DIN 966, Edelstahlschraube ISO 7047, ISO 7047 Edelstahl, Linsensenkschraube, din 966 a4, edelstahlschraube din 966, din 966 3x10, Linsensenkschrauben, Linsensenkkopfschrauben, Linsensenkkopf, DIN966, ISO7047 |
| | |
| |