Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8734 / DIN 6325, Zylinderstift, 5x14, 1.4034


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8734 / DIN 6325, Zylinderstift, 5x14, 1.4034
ISO 8734 / DIN 6325, Zylinderstift, 5x14, 1.4034
Artikel-Nr.:
     369-528734514
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     528734514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8734.Hinweise: DIN 6325 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8734.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8734
Norm:
ISO 8734
Durchmesser:
5 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
14 mm
Güte:
1.4034
Beschichtung:
blk
Typ der Güte n. ISO 8734:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2983*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3983*
€ 0,47398
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3883*
€ 0,46208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3683*
€ 0,43828
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3583*
€ 0,42638
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3483*
€ 0,41448
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2983*
€ 0,35498
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.