Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8734, Zylinderstift, 3x18, C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8734, Zylinderstift, 3x18, C1
ISO 8734, Zylinderstift, 3x18, C1
Artikel-Nr.:
     369-528734318
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     528734318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8734.Hinweise: DIN 6325 wurde zurückgezogen und ist eingeschränkt austauschbar mit ISO 8734, geänderte Nennlängen.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8734
Norm:
ISO 8734
Länge:
18 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
C1
Typ der Güte n. ISO 8734:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1311*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1801*
€ 0,21432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1731*
€ 0,20599
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1651*
€ 0,19647
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1611*
€ 0,19171
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.