Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7996, Halbrundholzschraube, HO 6x25, A2, Z 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7996, Halbrundholzschraube, HO 6x25, A2, Z 3
DIN 7996, Halbrundholzschraube, HO 6x25, A2, Z 3
Artikel-Nr.:
     369-5279969625
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5279969625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7996
Holzschraube DIN 7996
Kreuzschlitzschraube DIN 7996
Kreuzschraube DIN 7996
Mit Kreuzschlitz.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7996
Norm:
DIN 7996
Gewindetyp:
Holzgewinde
Durchmesser:
6 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Größe Kraftangriff:
Z 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2083*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2683*
€ 0,31928
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2483*
€ 0,29548
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2383*
€ 0,28358
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2083*
€ 0,24788
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.