Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7996, Halbrundholzschraube, HO 5x16, A2, Z 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7996, Halbrundholzschraube, HO 5x16, A2, Z 2
DIN 7996, Halbrundholzschraube, HO 5x16, A2, Z 2
Artikel-Nr.:
     369-5279969516
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5279969516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7996
Holzschraube DIN 7996
Kreuzschlitzschraube DIN 7996
Kreuzschraube DIN 7996
Mit Kreuzschlitz.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7996
Norm:
DIN 7996
Gewindetyp:
Holzgewinde
Durchmesser:
5 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
16 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Größe Kraftangriff:
Z 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0527*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.