Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7996, Halbrundholzschraube, HO 4x12, A2, Z 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7996, Halbrundholzschraube, HO 4x12, A2, Z 2
DIN 7996, Halbrundholzschraube, HO 4x12, A2, Z 2
Artikel-Nr.:
     369-5279969412
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5279969412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7996
Holzschraube DIN 7996
Kreuzschlitzschraube DIN 7996
Kreuzschraube DIN 7996
Mit Kreuzschlitz.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7996
Norm:
DIN 7996
Gewindetyp:
Holzgewinde
Durchmesser:
4 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
12 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Größe Kraftangriff:
Z 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0447*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.