| |
|
| Artikel-Nr.: 369-5279832265 Herst.-Nr.: 5279832265 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fom C mit Spitze.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7051. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert. Weitere Informationen: | | Normnummer: | 7983 | Norm: | DIN 7983 | Gewindetyp: | Blechgewinde | Geometrische Abweichung: | mit Spitze | Durchmesser: | 2.2 mm | Material: | Edelstahl | Länge: | 6.5 mm | Güte: | A2 | Beschichtung: | blk | Kraftangriff Typ: | Phillips Kreuzschlitz | Größe Kraftangriff: | H 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Edelstahlschraube DIN 7983, Edelstahlschraube ISO 7051, ISO 7051 Edelstahl, Linsenblechschraube, Linsensenkblechschraube, din 7983 a2, blechschraube din 7983, din 7983 v2a, Linsensenkblechschrauben, Linsensenkkopfschraube, ISO7051, Linsenkopfschrauben, DIN7983 |
| | |
| |