| |
|
| Artikel-Nr.: 369-5279812265 Herst.-Nr.: 5279812265 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Form C mit Spitze Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7049. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert. Weitere Informationen: | | Normnummer: | 7981 | Norm: | DIN 7981 | Gewindetyp: | Blechgewinde | Geometrische Abweichung: | mit Spitze | Durchmesser: | 2.2 mm | Material: | Edelstahl | Länge: | 6.5 mm | Güte: | A2 | Beschichtung: | blk | Kraftangriff Typ: | Phillips Kreuzschlitz | Größe Kraftangriff: | H 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Edelstahlschraube DIN 7981, Edelstahlschraube ISO 7049, ISO 7049 Edelstahl, Linsenblechschraube, din 7981h a2 2,2x6,5, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 a2, Linsenblechschrauben, ISO7049, DIN7981 |
| | |
| |