Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966, Linsensenkschraube, Kreuzschlitz, M 2,5x10, A2, H 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966, Linsensenkschraube, Kreuzschlitz, M 2,5x10, A2, H 1
DIN 966, Linsensenkschraube, Kreuzschlitz, M 2,5x10, A2, H 1
DIN 966, Linsensenkschraube, Kreuzschlitz, M 2,5x10, A2, H 1
Artikel-Nr.:
     369-5209662510
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209662510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
H, Form A.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7047. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
966
Norm:
DIN 966
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
2.5 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
10 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Größe Kraftangriff:
H 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0074*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01056*
€ 0,01257
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01041*
€ 0,01239
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00994*
€ 0,01183
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00958*
€ 0,0114
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00924*
€ 0,011
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0074*
€ 0,00881
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.