Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965, ähnl. Senkschraube, M 2,5x12, A2, TX 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965, ähnl. Senkschraube, M 2,5x12, A2, TX 8
DIN 965, ähnl. Senkschraube, M 2,5x12, A2, TX 8
DIN 965, ähnl. Senkschraube, M 2,5x12, A2, TX 8
Artikel-Nr.:
     369-52096582512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52096582512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Gewinde bis Kopf.Hinweise: Kopfmaße und Eindringtiefe TX bei ISO abweichend. Maße nach DIN 965.
Weitere Informationen:
Normnummer:
965
Norm:
DIN 965
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
2.5 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
12 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Größe Kraftangriff:
TX 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,017*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.