Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 A, Stellring, 18 mm, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 705 A, Stellring, 18 mm, A2
DIN 705 A, Stellring, 18 mm, A2
DIN 705 A, Stellring, 18 mm, A2
Artikel-Nr.:
     369-52070518
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52070518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Form A, Befestigung durch Gewindestift DIN 914/ISO 4027.Hinweise: bis d = 70 mm mit 1 Gewindestift,ab d = 80 mm mit 2 GewindestiftenNorm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 705.
Weitere Informationen:
Normnummer:
705
Form:
A
Norm:
DIN 705 A
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Innendurchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, Stellringe, DIN705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,436*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6718* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,526*
€ 22,04594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,346*
€ 21,83174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,686*
€ 21,04634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,126*
€ 20,37994
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,236*
€ 19,32084
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,436*
€ 15,98884
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.