Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 A, Stellring, 15 mm, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 A, Stellring, 15 mm, A2
DIN 705 A, Stellring, 15 mm, A2
DIN 705 A, Stellring, 15 mm, A2
Artikel-Nr.:
     369-52070515
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52070515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Form A, Befestigung durch Gewindestift DIN 914/ISO 4027.Hinweise: bis d = 70 mm mit 1 Gewindestift,ab d = 80 mm mit 2 GewindestiftenNorm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 705.
Weitere Informationen:
Normnummer:
705
Norm:
DIN 705 A
Form:
A
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Innendurchmesser:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, stellring din705, Stellringe, DIN705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4419*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6019*
€ 0,71626
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5919*
€ 0,70436
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5619*
€ 0,66866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5519*
€ 0,65676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5419*
€ 0,64486
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4419*
€ 0,52586
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.