Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 A, Stellring, 14 mm, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 705 A, Stellring, 14 mm, A2
DIN 705 A, Stellring, 14 mm, A2
DIN 705 A, Stellring, 14 mm, A2
Artikel-Nr.:
     369-52070514
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52070514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Form A, Befestigung durch Gewindestift DIN 914/ISO 4027.Hinweise: bis d = 70 mm mit 1 Gewindestift,ab d = 80 mm mit 2 GewindestiftenNorm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 705.
Weitere Informationen:
Normnummer:
705
Form:
A
Norm:
DIN 705 A
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Innendurchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, Stellringe, DIN705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,89*
€ 40,3291
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,52*
€ 39,8888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,13*
€ 38,2347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,65*
€ 36,4735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,04*
€ 35,7476
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,98*
€ 29,7262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.