Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7, Zylinderstift, 3x10, A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7, Zylinderstift, 3x10, A1
DIN 7, Zylinderstift, 3x10, A1
DIN 7, Zylinderstift, 3x10, A1
Artikel-Nr.:
     369-520007310
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520007310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Toleranzfeld m6, mit Linsenkuppe gedreht.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2338. Nennlängen geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7
Norm:
DIN 7
Durchmesser:
3 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
10 mm
Güte:
A1
Beschichtung:
blk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0177*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.