Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7967, Sicherungsmutter, M 20, FST, feuerverzinkt, tZn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 20, FST, feuerverzinkt, tZn
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 20, FST, feuerverzinkt, tZn
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 20, FST, feuerverzinkt, tZn
Artikel-Nr.:
     369-25796720
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     25796720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 7967.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7967
Norm:
DIN 7967
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
20 mm
Material:
Federstahl
Güte:
FST
Beschichtung:
tZn
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 30
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, din 7967 federstahl, din 7967, din 7967 m20, Sicherungsmuttern, Federstahlmutter, Palmutter, DIN7967
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2385*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3085*
€ 0,36712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2985*
€ 0,35522
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2885*
€ 0,34332
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2785*
€ 0,33142
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,2385*
€ 0,28382
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.