Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8734 / DIN 6325, Zylinderstift, 5x18, A, ST geh., verzinkt, standard, 5 µm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8734 / DIN 6325, Zylinderstift, 5x18, A, ST geh., verzinkt, standard, 5 µm,
ISO 8734 / DIN 6325, Zylinderstift, 5x18, A, ST geh., verzinkt, standard, 5 µm,
ISO 8734 / DIN 6325, Zylinderstift, 5x18, A, ST geh., verzinkt, standard, 5 µm,
Artikel-Nr.:
     369-236325518
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     236325518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8734.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8734. Geänderte Nennlängen bei ISO. Artikel sind nach DIN bezeichnet.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8734
Norm:
ISO 8734
Durchmesser:
5 mm
Material:
Stahl
Länge:
18 mm
Güte:
ST geh.
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Typ der Güte n. ISO 8734:
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7872*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9872*
€ 1,17477
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9472*
€ 1,12717
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9272*
€ 1,10337
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7872*
€ 0,93677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.