Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6325, Zylinderstift, 4x16, ST geh., verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6325, Zylinderstift, 4x16, ST geh., verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 6325, Zylinderstift, 4x16, ST geh., verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 6325, Zylinderstift, 4x16, ST geh., verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-236325416
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     236325416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8734.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8734. Geänderte Nennlängen bei ISO. Artikel sind nach DIN bezeichnet.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6325
Norm:
DIN 6325
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST geh.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0462*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.