Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 986, Hutmutter, M 5, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 986, Hutmutter, M 5, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 986, Hutmutter, M 5, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 986, Hutmutter, M 5, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2309865
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2309865
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 986
Sicherungs-Hutmutter DIN 986
din986 m5
din 986
Mit Klemmteil aus Polyamid.
Weitere Informationen:
Normnummer:
986
Norm:
DIN 986
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
5 mm
Material:
Stahl
Güte:
8
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 8
Weitere Suchbegriffe: din 986 verzinkt, Hutmuttern, Muttern, DIN986
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0177*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.