Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 986, Hutmutter, M 4, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 986, Hutmutter, M 4, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 986, Hutmutter, M 4, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 986, Hutmutter, M 4, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2309864
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2309864
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 986
Sicherungs-Hutmutter DIN 986
din 986 m4
din 986
Mit Klemmteil aus Polyamid.
Weitere Informationen:
Normnummer:
986
Norm:
DIN 986
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
4 mm
Material:
Stahl
Güte:
8
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 7
Weitere Suchbegriffe: din 986 verzinkt, Hutmuttern, Muttern, DIN986
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0343*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.