Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 986, Hutmutter, M 20, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 986, Hutmutter, M 20, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 986, Hutmutter, M 20, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 986, Hutmutter, M 20, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-23098620
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     23098620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 986
Sicherungs-Hutmutter DIN 986
din 986 verzinkt
din 986
Mit Klemmteil aus Polyamid.
Weitere Informationen:
Normnummer:
986
Norm:
DIN 986
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
20 mm
Material:
Stahl
Güte:
8
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 30
Weitere Suchbegriffe: Hutmuttern, Muttern, DIN986
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4444*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8444*
€ 2,19484
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7944*
€ 2,13534
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7344*
€ 2,06394
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7144*
€ 2,04014
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,4444*
€ 1,71884
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.