Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7967, Sicherungsmutter, M 30, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 30, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 30, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 30, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-20796730
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20796730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 7967. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
7967
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 7967
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Federstahl
Durchmesser:
30 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
FST
Größe Kraftangriff:
SW 46
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, din 7967 m30, din 7967, din 7967 federstahl, Sicherungsmuttern, Federstahlmutter, Palmutter, DIN7967
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3343*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4643*
€ 0,55252
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4343*
€ 0,51682
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4143*
€ 0,49302
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4043*
€ 0,48112
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3343*
€ 0,39782
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.