Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 10, GT, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 10, GT, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 10, GT, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 10, GT, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
Artikel-Nr.:
     369-200315810
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     200315810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügelmutter ähnlich DIN 315 A
flügelmutter ähnlich din 315 a
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Norm:
DIN 315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
amerikanische Form
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Güte:
GT
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0834*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.