Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8734 / DIN 6325, Zylinderstift, 5x20, A, ST geh., blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8734 / DIN 6325, Zylinderstift, 5x20, A, ST geh., blank
ISO 8734 / DIN 6325, Zylinderstift, 5x20, A, ST geh., blank
ISO 8734 / DIN 6325, Zylinderstift, 5x20, A, ST geh., blank
Artikel-Nr.:
     369-136325520
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     136325520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8734.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8734. Geänderte Nennlängen bei ISO. Artikel sind nach DIN bezeichnet.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8734
Norm:
ISO 8734
Durchmesser:
5 mm
Material:
Stahl
Länge:
20 mm
Güte:
ST geh.
Beschichtung:
blk
Typ der Güte n. ISO 8734:
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0533*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.