Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8734 / DIN 6325, Zylinderstift, 5x10, A, ST geh., blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8734 / DIN 6325, Zylinderstift, 5x10, A, ST geh., blank
ISO 8734 / DIN 6325, Zylinderstift, 5x10, A, ST geh., blank
ISO 8734 / DIN 6325, Zylinderstift, 5x10, A, ST geh., blank
Artikel-Nr.:
     369-136325510
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     136325510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8734.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8734. Geänderte Nennlängen bei ISO. Artikel sind nach DIN bezeichnet.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8734
Norm:
ISO 8734
Durchmesser:
5 mm
Material:
Stahl
Länge:
10 mm
Güte:
ST geh.
Beschichtung:
blk
Typ der Güte n. ISO 8734:
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0184*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.