Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6325, Zylinderstift, 1x4, ST geh., blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6325, Zylinderstift, 1x4, ST geh., blank
DIN 6325, Zylinderstift, 1x4, ST geh., blank
DIN 6325, Zylinderstift, 1x4, ST geh., blank
Artikel-Nr.:
     369-13632514
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     13632514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8734.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8734. Geänderte Nennlängen bei ISO. Artikel sind nach DIN bezeichnet.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6325
Norm:
DIN 6325
Länge:
4 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
1 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST geh.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0397*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.