Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 A, Stellring, 36 mm, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 A, Stellring, 36 mm, FST, blank
DIN 705 A, Stellring, 36 mm, FST, blank
DIN 705 A, Stellring, 36 mm, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-13070536
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     13070536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Form A, Befestigung durch Gewindestift DIN 914/ISO 4027.Hinweise: bis d = 70 mm mit 1 Gewindestift,ab d = 80 mm mit 2 GewindestiftenNorm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 705.
Weitere Informationen:
Normnummer:
705
Norm:
DIN 705 A
Form:
A
Material:
Federstahl
Güte:
FST
Beschichtung:
blk
Innendurchmesser:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, stellring din705, Stellringe, DIN705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3309*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8009*
€ 2,14307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7709*
€ 2,10737
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7109*
€ 2,03597
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6509*
€ 1,96457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6009*
€ 1,90507
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3309*
€ 1,58377
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.