Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7, Zylinderstift, 4x14, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7, Zylinderstift, 4x14, ST, blank
DIN 7, Zylinderstift, 4x14, ST, blank
DIN 7, Zylinderstift, 4x14, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-130007414
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     130007414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Toleranzfeld m6, mit Linsenkuppe gedreht.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2338. Nennlängen geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7
Norm:
DIN 7
Durchmesser:
4 mm
Material:
Stahl
Länge:
14 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
blk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0309*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.