Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7, Zylinderstift, 2,5x20, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7, Zylinderstift, 2,5x20, ST, blank
DIN 7, Zylinderstift, 2,5x20, ST, blank
DIN 7, Zylinderstift, 2,5x20, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1300072520
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1300072520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Toleranzfeld m6, mit Linsenkuppe gedreht.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2338. Nennlängen geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7
Norm:
DIN 7
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
2.5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01006*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01468*
€ 0,01747
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01388*
€ 0,01652
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01334*
€ 0,01587
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01288*
€ 0,01533
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01245*
€ 0,01482
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,01006*
€ 0,01197
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.