Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7, Zylinderstift, 12x30, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7, Zylinderstift, 12x30, ST, blank
DIN 7, Zylinderstift, 12x30, ST, blank
DIN 7, Zylinderstift, 12x30, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1300071230
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1300071230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Toleranzfeld m6, mit Linsenkuppe gedreht.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2338. Nennlängen geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7
Norm:
DIN 7
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1231*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1751*
€ 0,20837
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1681*
€ 0,20004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1611*
€ 0,19171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1551*
€ 0,18457
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.