Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7, Zylinderstift, 10x26, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7, Zylinderstift, 10x26, ST, blank
DIN 7, Zylinderstift, 10x26, ST, blank
DIN 7, Zylinderstift, 10x26, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1300071026
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1300071026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Toleranzfeld m6, mit Linsenkuppe gedreht.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2338. Nennlängen geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7
Norm:
DIN 7
Länge:
26 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1019*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.