Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7967, Sicherungsmutter, M 24, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 24, FST, blank
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 24, FST, blank
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 24, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10796724
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10796724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 7967.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7967
Norm:
DIN 7967
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
24 mm
Material:
Federstahl
Güte:
FST
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 36
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, din 7967 m24, din 7967, din 7967 federstahl, Sicherungsmuttern, Federstahlmutter, Palmutter, DIN7967
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1058*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1488*
€ 0,17707
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.