Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7967, Sicherungsmutter, M 12, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 12, FST, blank
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 12, FST, blank
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 12, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10796712
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10796712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 7967.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7967
Norm:
DIN 7967
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Federstahl
Güte:
FST
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, din 7967 federstahl, din 7967, din 7967 m12, Sicherungsmuttern, Federstahlmutter, Palmutter, DIN7967
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0402*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.