Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU-6KT, DIN 934, TR 28x5, ST, blk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU-6KT, DIN 934, TR 28x5, ST, blk
MU-6KT, DIN 934, TR 28x5, ST, blk
MU-6KT, DIN 934, TR 28x5, ST, blk
Artikel-Nr.:
     369-1009349285
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1009349285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 trapez
Sechskantmutter DIN 934 trapez
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
sechskantmutter mit trapezgewinde 2...
mit Trapezgewinde.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Norm:
DIN 934
Gewindetyp:
Trapezgewinde
Durchmesser:
28 mm
Material:
Stahl
Güte:
ST
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Gewindesteigung:
5 mm
Größe Kraftangriff:
SW 41
Weitere Suchbegriffe: din 934 trapez, 6knt, 6kant, 6kt, metrisch, Trapezgewinde, Trapez, DIN934, MU-6kt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.