Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU-6KT, DIN 934, TR 16x4, ST, blk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU-6KT, DIN 934, TR 16x4, ST, blk
MU-6KT, DIN 934, TR 16x4, ST, blk
MU-6KT, DIN 934, TR 16x4, ST, blk
Artikel-Nr.:
     369-1009349164
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1009349164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 trapez
Sechskantmutter DIN 934 trapez
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
sechskantmutter mit trapezgewinde 1...
mit Trapezgewinde.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Norm:
DIN 934
Gewindetyp:
Trapezgewinde
Durchmesser:
16 mm
Material:
Stahl
Güte:
ST
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Gewindesteigung:
4 mm
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: din 934 trapez, 6knt, 6kant, 6kt, metrisch, Trapezgewinde, Trapez, DIN934, MU-6kt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.