| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-947843 Herst.-Nr.: 947843 EAN/GTIN: 4260114697671 |
| |
|
| | |
| Geldwaage Ratiotec RS 1000 947843 Münz- und Banknotenzähler - Ratiotec Geldwaage RS 1000 9477843 zählt sortierte Banknoten und sortierte Münzen. Kassencups mit Münzen können mit dieser Geldwaage gewogen werden. Zählt: Banknoten und Münzen, Währung: EUR, GBP, CHF, Maße: 190 x 130 x 50 mm (L x B x H), Gewicht: 440 g. Ausführung: Referenzwiegefunktion (für Rezepte, Gutscheine und diverse Belege), statische Wiegefunktion (EUR1 und EUR2) getrennt zählen, die Banknoten müssen vorher nach alter und neuer EUR-Serie sortiert werden. Lieferumfang: Netzkabel, Wiegeauflage, Münzschale, Kalibriergewicht, Bedienungsanleitung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geld waage, Banknotenzählgerät, Geldschein-Prüfer, Geld-Kassette, Geldscheinprüfgerät, Geldprüfgerät, Falschgelddetektor, Geldkassette, Geldzähl-/prüfgeräte, Geldscheinzähler, Banknotenzählmaschine, Geldscheinprüfer, RS 1000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,14* | € 162,84* | | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 133,59* | € 162,85* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 154,44* | € 186,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,84* | € 198,40* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 158,21* | € 202,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|