Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-92114 Herst.-Nr.: 2114 EAN/GTIN: 4017976521145 |
| | |
|
| | |
| Hubwagen fetra Gabelhubwagen 2114 115cm Gabellänge, bis 2 Tonnen - Fetra Gabelhubwagen 2114. Tragkraft: 2000kg, Hubbereich: 85-200mm, Gabellänge: 1150mm, Gabelbreite: 160mm, Gabelrollen: 80x93mm (Durchm. x B), Lenkräder: 200x50mm (Durchm. x B), Tragbreite: 540mm, Gesamtlänge: 1540mm, Gesamtbreite: 540mm, Gewicht: 60kg. Ausführung: Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise (gelb pulverbeschichtet), Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert, stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb (schwarz pulverbeschichtet), Bedienhebel für die Funktionen Heben, Fahren und Senken, Lenkeinschlag 2x 100 Grad, geringer Rollwiderstand, nicht kreidend = spurlos. 2 Jahre Herstellergarantie. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 325,52* | € 369,11* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,53* | € 379,67* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 334,35* | € 379,89* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 345,95* | € 391,71* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 358,99* | € 450,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|