Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarre fetra Stahlrohrkarre B1125L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transportkarre fetra Stahlrohrkarre B1125L
Transportkarre fetra Stahlrohrkarre B1125L
Transportkarre fetra Stahlrohrkarre B1125L
Transportkarre fetra Stahlrohrkarre B1125L
Artikel-Nr.:
     3636-91125
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1125L
EAN/GTIN:
     4017976011257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Transportkarre fetra Stahlrohrkarre B1125L

25x32cm Schaufelfläche, bis 200kg, brillantblau - Fetra handliche Stahlrohrkarre B1125L für den sicheren Transport von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern etc. Tragkraft: 200kg, Ladeschaufel: 250x320mm (LxB), Höhe: 1150mm, Gesamtbreite: 570mm, Material: stabile Schweißkonstruktion aus Stahlrohr pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schaufel (Stahlblech), Bereifung: Luft-Reifen (260x85mm), Gewicht: 11kg. Ausführung: Sicherheitsgriffe, Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar, Räder auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung, Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Die Karre wird zerlegt geliefert. Herstellergarantie: 10 Jahre. Made in Germany! Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre.
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, stahlrohrkarre fetra, kistenkarre, stahlrohrkarre luftbereifung, Handkarren, Kistenkarren, Paketroller, Sackkarren, Transportkarren, Stahlrohrkarren
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,03*
€ 113,42*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,81*
€ 113,44*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 91,23*
€ 115,20*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,37*
€ 116,57*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 103,99*
€ 139,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 14 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.