| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-873910 Herst.-Nr.: 87390011 EAN/GTIN: 4019364987601 |
| |
|
| | |
| Innenraumluftsensor Ideal AS10 87390011 misst Feinstäube, Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, 6 stufiges Farbschema, für Ideal AP PRO - Ideal Innenraumluftsensor AS10 87390011 misst die Zusammensetzung der Luft, das Innenraumklima und Umwelteinflüsse. Der Innenraumluftsensor misst Feinstäube in den Klassen PM2.5 und PM10 sowie VOCs, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck. An dem Gerät kann man die Luftqualität über ein 6-stufiges Farbsystem sehen, hierbei geht es von grün = gut bis zu dunkelviolett = gefährlich. Über die Ideal AIR PRO App kann man ganz einfach alle vernetzten Geräte kontrollieren. Geeignet für: AP30 PRO, AP40 PRO, AP60 PRO, AP80 PRO, AP140 PRO, Leistungsaufnahme: max. 500 mA, Messintervall: 1 Sekunde, Übertragungsintervall: 60 Sekunden, Kalibrierungsintervall: 24 Monate, IP-Schutzklasse: IP20, Stromquelle: 5V Mircro USB-Kabel, Maße: 65 x 65 x 65 mm (H x B x T), Gewicht: 150 g. Ausführung: der Innenraumluftsensor muss permanent an der Stromquelle angeschlossen sein, die Vernetzung der Geräte erfolgt über die dazugehörige kostenlose App Ideal AIR PRO. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftwäscher, Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger krug & priester, luftqualitätssensor, Luftsensor, Luftreinigung, Innenraumsensor, Sensor für Innenräume |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,56* | € 139,10* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,70* | € 139,66* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 131,53* | € 144,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,89* | € 147,10* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 136,02* | € 149,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|