| |
|
| Artikel-Nr.: 103-589372 Herst.-Nr.: 87390011 EAN/GTIN: 4019364987601 |
| |
|
| | |
| Innenraumluftsensor AS10, für Luftreiniger AP PRO, HxBxT 65 x 65 x 65 mm.
Zur Messung und Darstellung der Luftqualität und Vernetzung von IDEAL AP PRO-Luftreinigern. Feinstaubsensor für PM2,5 und PM10, Luftfeuchtigkeits- und Luftdruck-Messung, Temperatur-Messung, VOC-Messung. Luftqualitätsanzeige direkt am Gerät über ein 6-stufiges Farbschema und via App IDEAL AIR PRO möglich. Automatik-Steuerung und Online-Fernsteuerung für IDEAL AP PRO Luftreiniger.
Der Innenraumluftsensor IDEAL AS10 misst die Zusammensetzung der Luft, das Innenraumklima sowie mögliche Umwelteinflüsse - und all dies in Echtzeit. Dabei hat er drei Hauptfunktionen: 1. Messung und Darstellung der Luftqualität: Der IDEAL AS10 misst Feinstäube der Klassen PM2,5 und PM10. Des Weiteren werden VOCs, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck gemessen. Alle Werte werden in der zugehörigen App IDEAL AIR PRO dargestellt. Der IDEAL AS10 zeigt die Luftqualität ebenfalls direkt am Gerät über ein 6-stufiges Farbschema an. Dieses Farbschema reicht von grün = gut bis dunkelviolett = gefährlich. 2. Automatische Steuerung vernetzter IDEAL AP PRO-Luftreiniger: Der IDEAL AS10 kann im Automatik-Modus alle vernetzten IDEAL AP PRO-Luftreiniger kontrollieren. Dies erfolgt einfach und komfortabel über die App IDEAL AIR PRO. 3. Ermöglicht die Online-Fernsteuerung aller IDEAL AP PRO-Luftreiniger über die App IDEAL AIR PRO. Der IDEAL AS10 muss zum Betrieb an einer permanenten Stromquelle (5 V Micro USB) angeschlossen werden. Die Vernetzung des IDEAL AS10 mit den IDEAL AP PRO-Luftreinigern erfolgt über die zugehörige kostenlose App IDEAL AIR PRO. Der Feinstaubsensor sollte nach 24 Monaten Einsatz kalibriert werden. Die App IDEAL AIR PRO informiert entsprechend über den Ablauf. KOMMUNIKATION: - Interner WLAN-Hotspot zur Konfiguration. - Einwahl in ein beliebiges WLAN ist möglich. - Push-Benachrichtigungen aufs mobile Endgerät mit entsprechender Handlungsempfehlung. Lieferumfang: Innenraumluftsensor IDEAL AS10, Micro-USB-Kabel, Bedienungsanleitung TECHNISCHE DATEN: Stromquelle: 5 V über Micro USB-Kabel Leistungsaufnahme: max. 500 mA Messintervall: 1 Sekunde Übertragungsintervall: 60 Sekunden IP-Schutzklasse: IP20 Kalibrierungsintervall: 24 Monate MESSGRÖSSEN: Flüchtige organische Substanzen (VOCs) Bereich: 0 bis 32768 ppb Auflösung: 500 ppb Feinstaub PM2,5 / PM10 Bereich: 0 bis 1000 µg/m³ Auflösung: 1 µg/m³ Temperatur Bereich: -10 bis 50 °C Auflösung: 1 °C Relative Luftfeuchtigkeit Bereich: 20 bis 90 % Auflösung: 1 % Luftdruck Bereich: 20 bis 110 hPa Auflösung: ±0,4 hPa Weitere Informationen: | | Spannung: | 230 V | Breite: | 65 mm | Tiefe: | 65 mm | Höhe: | 65 mm | Frequenz: | 50 Hz | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftwäscher, Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger krug & priester, luftqualitätssensor, IDEAL, 589372 49, Raumreiniger, Sensor, Sensoren, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,11* | € 140,22* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,15* | € 140,76* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 131,13* | € 145,16* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 136,11* | € 150,48* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 137,85* | € 165,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|