Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-8560 Herst.-Nr.: J8560-25 EAN/GTIN: 4004182235362 |
| |
|
| | |
| Adressetiketten Zweckform J8560-25 63,5x38,1mm, Folie, auf A4, transparent, Pack 25 Blatt/525 Stück - Avery Zweckform transparente Adress-Etiketten J8560-25 eignen sich ideal für die Verwendung als Absenderetikett auf C6 Kuverts und Deutsche Post INTERNETMARKE. Die transparenten Folienaufkleber aus Polyester sind nach dem Aufkleben nahezu unsichtbar. Optimal für helle Kuverts - die Adresse wirkt wie auf das Kuvert gedruckt. Zudem können Sie sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Format: 63,5 x 38,1 mm, Hafteigenschaften: permanent, Material: Polyester, Farbe: transparent, geeignet für Druckertyp: Inkjet, Umweltaspekt: PVC-frei, Ausführung: rechteckig mit abgerundeten Ecken, Abziehhilfe QuickPEEL, wasser-/schmutzabweisend. Inhalt: 525 Etiketten / 25 Bogen A4 (21 Etiketten/Bogen). Gestalten und drucken Sie Ihre Adressaufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter: www.avery-zweckform.eu/print |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform adressaufkleber transparent, adress-etiketten avery, adress etiketten, etiketten, aufkleber drucken, aufkleber, etiketten drucken, adressaufkleber, etikett, aufkleber selbst gestalten, zweckform etiketten, adressetiketten, etikette, klebeetiketten, labels, adressaufkleber drucken, briefkuvert beschriften, abziehhilfe, der blaue Engel, versandetiketten, umweltfreundliche aufkleber, zweckform, avery zweckform, avery, J8560-25, J8560 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 20,26* | € 27,28* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 21,09* | € 28,33* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 21,53* | € 29,03* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 22,37* | € 29,79* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 20,71* | € 44,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 525 Stück (ab € 0,03945* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|