Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA359307 Herst.-Nr.: J8560-25 EAN/GTIN: 4004182235362 |
| |
|
| | |
| - Transparente Etiketten aus hochwertiger Polyesterfolie sind für den Einsatz auf Inkjet-Druckern optimiert.
- Die Etiketten werden nach dem Aufkleben praktisch unsichtbar.
- Die Beschriftung des Etiketts wirkt dadurch wie direkt auf die Oberfläche gedruckt.
- Ideal für hochwertige Beschriftungen auf allen farbigen oder gemusterten Oberflächen, edletransparente Adress-Etiketten und überall dort, wo ein weißes Etikett stören würde.
- Ausführung: Polyester
- Farbe: transparent
- Format/Größe: 63,5x38,1 mm
- Inhalt: 525
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 21 | Anzahl Etiketten je Packung: | 525 | Besonderheiten: | Quick Peel Abziehhilfe | Blattformat: | A4 | Breite: | 63,5 mm | Etikettenbreite: | 63.5 mm | Etikettenhöhe: | 38.1 mm | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Haftklebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | PES (Polyester) | Packungsinhalt: | 525 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform adressaufkleber transparent, adress-etiketten avery, adress etiketten, 25, adress, adress-etiketten, adressetiketten, avery, bedrucken, drucken, etiketten, folienetiketten, J8560, J8560-25, J856025, transparente, zweckform |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 20,26* | € 27,36* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 21,60* | € 29,16* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 22,38* | € 29,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 24,43* | € 33,44* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 20,73* | € 44,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Bögen (ab € 0,864* pro Bogen) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|