Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-J8560-25 Herst.-Nr.: J8560-25 EAN/GTIN: 4004182235362 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Transparente Etiketten 63,5x38,1 mm, mit QuickPeel Abziehhilfe, 25 Bögen (= 525 Etiketten), Polyester, transparent, nur für Inkjet Transparente Etiketten sind nach dem Aufkleben praktisch unsichtbar. Dadurch eignen sie sich ideal für farbige Briefumschläge: Die Adresse wirkt wie direkt auf das Kuvert gedruckt und sieht dadurch besonders edel aus. Diese Etikettenserie ist nur für Inkjet geeignet. Avery Zweckform Etiketten mit der einzigartigen QuickPEEL Abziehhilfe lassen sich einfacher abziehen und schnell aufkleben. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 Bögen = 525 Etiketten | Ausführung: | Polyester, transparent, abgerundete Ecken | Format: | 63,5 x 38,1 mm | Besonderhiet: | QuickPEEL | geeignet für: | Inkjetdrucker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, adress-etiketten avery, adressaufkleber, laseretiketten transparent |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 17,85* | € 25,10* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 18,64* | € 25,77* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 20,96* | € 28,50* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 22,23* | € 30,31* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,87* | € 33,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,714* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|