Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-853 Herst.-Nr.: 853 EAN/GTIN: 4007735008536 |
| |
|
| | |
| Geldkassetten Alco 853 355x102x275mm (BxHxT), Transportkassette, Zähleinsatz, Stahlblech, grau - Alco EURO-Geldtransportkassette mit herausnehmbarem Euro-Münzeinsatz. Maße: 355 x 102 x 275 mm (B x H x T), Material: Stahlblech, Gewicht: ca. 3,5 kg, Farbe: grau, Anzahl Geldscheinfächer: 3, Anzahl Münzfächer: 8 (1, 2, 5, 10, 20 und 50 Cent sowie 1 und 2 Euro), Ausführung: Kunststoff-Tragegriff vorne, Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln, herausnehmbarer Euro-Münzgeldeinsatz gleitet beim Öffnen nach hinten und die Scheinfächer werden offen gelegt, Schaumstoffeinlage im Deckel zur Transportsicherung der Münzen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldkassette, Geldtransportkassette, Geldzählkassette, geldzählkassette 35,5 x 27,5 x 10 cm, einzelmünzbehälter 2 euro, einzelmünzbehälter, EURO-Geldtransportkassetten, Geld-Kassetten, Geldkassetten, Geldtransportkassetten, Geldzählkassetten, Münzkassetten, Zählkassetten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 43,34* | € 58,19* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,84* | € 59,82* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 43,23* | € 63,23* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,59* | € 72,24* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 59,35* | € 77,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|