Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-82575-10 Herst.-Nr.: 8257502 EAN/GTIN: 4002390081245 |
| | |
|
| | |
| LED-Stehleuchte MAULjet 8257502/8257595 (WEISS) 51W LED (neutralweiß), 2617/3218lm, direktes/indirektes Licht, stufenlos dimmbar, 195cm hoch - Dank der geteilten Abstrahlung nach oben (65%) und unten (35%) erhellen diese Deckenfluter den Raum und zusätzlich Ihre Arbeitsfläche. Höhe der Leuchte: ca. 195 cm, Maße Leuchtenkopf: 95x9,8x3,7cm, Material: Aluminium (Säule/Kopf) und Stahl (Standfuß), Kabellänge: 1,8 m, Leuchtmittel: LEDs 51W, Lebensdauer Leuchtmittel: 50.000 Stunden, Lichtfarbe: neutralweiß (4.000 Kelvin), Lichtstrom: 5.835 Lumen (3.218 direkt, 2.617 indirekt), Beleuchtungsstärke: 1540 Lux bei 85cm Abstand, gewichteter Energieverbrauch: je 21 kWh/1000h, Energieeffizienzklasse: E und D (Spektrum A bis G). Ausführung: stufenlos dimmbar, ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden, stabile Säule, Leuchtenkopf geschlossen, Schalter am Leuchtenkopf. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen - die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Herstellergarantie: 2 Jahre. Lieferung direkt ab Werk. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led standleuchte maul dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte led, jet, LED-Lampen, LED Lampen, 8257502, 8257595, Bodenleuchten, Bürolampen, Standlampen, Standleuchten, Stehlampen, Stehleuchten, Arbeitsplatzlampen, Leuchten, LED-Leuchten, LED Leuchten, Arbeitsplatzleuchten, Büroleuchten, Lampe |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 232,47* | € 271,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 279,53* | € 320,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 278,84* | € 320,43* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 274,06* | € 348,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 335,17* | € 386,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|