Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckschrank CP S 2000 Classic 8110-00 (ROT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckschrank CP S 2000 Classic 8110-00 (ROT)
Mehrzweckschrank CP S 2000 Classic 8110-00 (ROT)
Mehrzweckschrank CP S 2000 Classic 8110-00 (ROT)
Artikel-Nr.:
     3636-811000-02
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8110-00|S10008
EAN/GTIN:
     4025314634754
Suchbegriffe:
Geräte-Schrank
Geräteschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank

Mehrzweckschrank CP S 2000 Classic 8110-00 (ROT)

61x185x50cm (BxHxT), mit Füßen, 4 Fächer, 1 Stange mit 6 Schiebehaken, 2 Flügeltüren, Drehriegelverschluss - CP Raumpflege-Geräteschränke 8110-00 der Serie S 2000 Classic mit praktischem Selbst-Belüftungskonzept. Außenmaße: 610x1850x500mm (BxHxT), Anzahl der Fächer: 4, Unterbau: 4 Kunststoff-Füße 15cm hoch, Verschluss: Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5-6,5mm, Material: Stahl, Gewicht: ca. 42,5 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: verkürzte Mitteltrennwand, 2 Abteile je 30cm breit, links 4 fest eingebaute Einlegeböden, rechts 1 Stange mit 6 Schiebehaken, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Lüftungsschlitze in der Tür oben und unten sowie im Boden, eingestanzter Etikettenrahmen oben in der Tür, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen. GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Putzmittel-Schrank, Putzmittelschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, allzweckschrank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Spinde, Spint, Spinte, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Spindschrank, Spindschränke, Metallspind, Metallspinde, Schließfachschrank, Fächerschrank, Schließfachschränke, Fächerschränke, Umkleideschränke, Umkleidespind, Umkleidespinde, Metall Spind, Spind Metall, Schrank Metall, Metall Schrank, Putzschrank, Wäscheschrank, Besenschrank, Garderobe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 436,88*
€ 515,61*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,12*
€ 515,63*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,37*
€ 517,70*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,61*
€ 613,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,95*
€ 610,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,14*
€ 599,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,51*
€ 578,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,88*
€ 519,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8110-00|S10016
ab € 354,25*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8110-00|S10009
ab € 360,82*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8110-00|S10006
ab € 374,22*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8110-00|S10102
ab € 376,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.