Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Garderobenschrank CP S 2000 Classic 8060-20 (HGRÜN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrzweck-Garderobenschrank CP S 2000 Classic 8060-20 (HGRÜN)
Mehrzweck-Garderobenschrank CP S 2000 Classic 8060-20 (HGRÜN)
Mehrzweck-Garderobenschrank CP S 2000 Classic 8060-20 (HGRÜN)
Mehrzweck-Garderobenschrank CP S 2000 Classic 8060-20 (HGRÜN)
Mehrzweck-Garderobenschrank CP S 2000 Classic 8060-20 (HGRÜN)
Mehrzweck-Garderobenschrank CP S 2000 Classic 8060-20 (HGRÜN)
Artikel-Nr.:
     3636-806020-15
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8060-20|S10027
EAN/GTIN:
     4025314606751
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank

Mehrzweck-Garderobenschrank CP S 2000 Classic 8060-20 (HGRÜN)

61x185x50cm (BxHxT), mit Füßen, 6 Fächer, 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken, 2 Flügeltüren, Drehriegelverschluss - CP Mehrzweck-Garderobenschränke 8060-20 der Serie S 2000 Classic mit praktischem Selbst-Belüftungskonzept. Außenmaße: 610x1850x500mm (BxHxT), Anzahl der Fächer: 6, Unterbau: 4 Kunststoff-Füße 15cm hoch, Verschluss: Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5-6,5mm, Material: Stahl, Gewicht: ca. 44 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: Mitteltrennwand, 2 Abteile je 30cm breit, links 4 fest eingebaute Einlegeböden, rechts Ablageboden und darunter 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Lüftungsschlitze in der Tür oben und unten sowie im Boden, eingestanzter Etikettenrahmen oben in der Tür, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen. GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Spinde, Spint, Spinte, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Spindschrank, Spindschränke, Metallspind, Metallspinde, Schließfachschrank, Fächerschrank, Schließfachschränke, Fächerschränke, Umkleideschränke, Umkleidespind, Umkleidespinde, Metall Spind, Spind Metall, Schrank Metall, Metall Schrank, Putzmittelschrank, Geräteschrank, Putzschrank, Wäscheschrank, Mehrzweckschrank, Besenschrank, Garderobe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,60*
€ 339,66*
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 267,52*
€ 340,22*
€ 4,95*
ab € 308,25*
€ 372,27*
€ 4,95*
ab € 308,96*
€ 372,27*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 329,23*
€ 393,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,74*
€ 468,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,79*
€ 457,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,29*
€ 438,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,28*
€ 414,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,23*
€ 391,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 12,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,71*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.