Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8030-40 (HGRAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8030-40 (HGRAU)
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8030-40 (HGRAU)
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8030-40 (HGRAU)
Artikel-Nr.:
     3636-803040-18
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8030-40|S10000
EAN/GTIN:
     4025314575781
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank

Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8030-40 (HGRAU)

119x185x81,5cm (BxHxT), mit Füßen und vorgebauter Sitzbank, 1-stöckig, 4 Abteile je 30cm breit, Drehriegelverschluss - CP Garderobenschränke mit vorgebauter Sitzbank 8030-40 der Serie S 2000 Classic für Umkleideräume. Maße: 1190x1850x815mm (BxHxT), Anzahl Abteile: 4, Innenmaße Abteil: 30x131,5x46,5cm (BxHxT), Unterbau: 4 Kunststoff-Standfüße 15cm hoch, Verschluss: Drehriegel für Vorhängeschlösser, Material: Stahl, Gewicht: ca. 80,5 kg, Farbe: Korpus Lichtgrau (RAL 7035), Sitzbankgestell: Anthrazit (RAL 7021). Ausführung: Sitzhöhe 42cm, Sitztiefe 31,5cm, Sitzbankleisten aus Buche-Hartholz allseitig gehobelt und oben abgerundet, Lüftungsschlitze in Tür und Boden, eingestanzter Etikettenrahmen in der Tür, verkürzte Türen in Drehbolzen, Türenanschlag rechts, Türenanschlagdämpfer, je Abteil 1 Ablageboden, 1 Garderobenstange, 3 verdrehsichere Schiebehaken. GS-Zeichen. Lieferzustand: vormontiert (Schrank und Bank getrennt, einfachen Selbstmontage). Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank mit sitzbank 4 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Spinde, Spint, Spinte, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Spindschrank, Spindschränke, Metallspind, Metallspinde, Schließfachschrank, Fächerschrank, Schließfachschränke, Fächerschränke, Umkleideschränke, Umkleidespind, Umkleidespinde, Metall Spind, Spind Metall, Schrank Metall, Metall Schrank, Garderobe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,00*
€ 661,11*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,91*
€ 663,08*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 556,60*
€ 670,13*
€ 4,95*
ab € 621,93*
€ 706,56*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 653,87*
€ 770,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,12*
€ 916,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,68*
€ 901,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 722,92*
€ 860,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,87*
€ 837,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,76*
€ 813,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,87*
€ 778,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.