| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-8006250 Herst.-Nr.: 8006250 EAN/GTIN: 8717448006250 |
| |
|
| | |
| Vorhängeschloss pavo high security 8006250 16,5mm, Eisen, 4 Schlüssel - pavo Vorhängeschloss high security 8006250 sorgt für maximalen Schutz, mit langer dauerhafter Sicherheit und Langlebigkeit. Material: Eisen, Maße: 82x50x19mm, Anzahl der Schlüssel: 4. Ausführung: gehärteter Stahlring, Durchmesser 10mm verchromt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, pavo vorhängeschloss, hangschloss, Hangschloß, Bügelschloß, Bügelschlösser, Schloß, Schloss, Schlösser, Vorhängeschlösser, Vorhangschlösser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,07* | € 2,96* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,58* | € 6,44* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,65* | € 7,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|